Beli kunci roda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)Deskripsi:TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 27
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 6 (mm): 15
- TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)Deskripsi:Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 595
- Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
- Overall Length (mm): 440
- TEKIRO Wheel Wrench Black (Kunci Roda L)Deskripsi:TEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mmTEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velg mobil standar, dan tidak bisa di gunakan di velg recing. karna velg recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)atribut:
- Type: Cross Wheel Wrench
- Length (mm): 360
- Size (inch): 14
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk)Deskripsi:Kunci Torsi Roda Truk Set adalah alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas yang sudah di konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras. Alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas. Memiliki konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras.atribut:
- Material: Steel
- Package Contents: 4pcs impact socket 20,21,38,41 mm; 1pc kunci torsi roda truk; 1pc extention socket; 1pc handle
- American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Deskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315atribut:
- Overall Length: 350mm
- Size: 17x19x21x23mm
- Wipro Kunci Roda Palang CR-Vatribut:
- Material: CR-V
- TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda)Deskripsi:TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 335
- Dimension 2 (mm): 90
- Dimension 3 (mm): 110
- Dimension 4 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 19x21
- Dimension 5 (mm): 29
- Dimension 6 (mm): 20
- Dimension 7 (mm): 517
- TOLSEN Kunci Roda PlangDeskripsi:- Powder coated- Cross design provides extra leverage and troque- Packing: plastic hangeratribut:
- Size (inch): 14
- Non Brand Segitiga PengamanDeskripsi:Best Safe Merah Segitiga Pengaman Reflektor merupakan segitiga pengaman reflektor berbahan plastik yang dapat digunakan sebagai penanda saat keadaan darurat. Didesain dapat dilipat sehingga praktis & mudah digunakan, serta dilengkapi dengan lampu reflektor yang dapat memantulkan cahaya para pengendara lain.
- JLD Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)atribut:
- 4Way (mm): 17x19x21x23
- Size (mm): 150x150
- Wipro Kunci Roda Truckatribut:
- Size (mm): 30x33x395
- HIOSHI Cross Wrench 4-Way Folding PRO Type (Kunci Roda Palang)atribut:
- Material: 55# Hardened Steel
- Color: Chrome
- Type: PRO
- Size (mm): 19x21x23 + socket 1/2inch
- Length (inch): 16
- Length (cm): 40
- Allwin Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)atribut:
- Polish: Chrome
- American Tool Cross Wrench 4-Way Chrome (Kunci Roda Palang)Deskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315atribut:
- Overall Length: 350mm
- Size: 17x19x21x23mm
- Kennedy Hydraulic Bottle Jack 5-Tonne Maximum Height (Dongkrak Botol)Deskripsi:High quality, ultra-strong bottle jack - designed for effortless lifting. Can be used vertically or angled to 3 degrees from a vertical position. Features and Benefits- Features a wide, rugged base that provides excellent stability and strength- Provides peace of mind - all critical stress points on the jacks are reinforced for added durability and dependability- Cast iron bases with a steel cylinder housing and an adjusting notched saddle- Fitted with an overload protection valveTypical Applications - Suitable for lifting or positioning vehicles, machinery, houses and/or other building structures but after lifting, loads must be immediately supported by jack standsStandards Met - Complies with the EC Machinery Directive- GS and TUV approvedNotes- Handle also operates hydraulic releaseatribut:
- Standards Met: Complies with the EC Machinery Directive; GS and TUV approved
- Lifting Capacity (t): 5
- Lifting Height Max. (mm): 355
- Lifting Height Min. (mm): 185
- Maximum Saddle Adjustment (mm): 60
- Weight Each (Kg): 4.1
- Product Type: Bottle Jack
Daftar Harga kunci roda Terbaru October 2026
| TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda) | Rp76.900 |
| TJAP MATA Pahat | Rp51.900 |
| TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda) | Rp349.900 |
| Kenmaster Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang) | Rp76.900 |
| TEKIRO Wheel Wrench Black (Kunci Roda L) | Rp54.900 |
| KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang) | Rp159.900 |
| TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk) | Rp999.900 |
| American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang) | Rp219.900 |
| HASSTON PROHEX Wheel Wrench Trek (Kunci Roda) | Rp359.900 |
| Wipro Kunci Roda Palang CR-V | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/axP101000393-2.jpg)

/awP101000392-2.jpg)
/j1P102277685-3.jpg)
/avP101000391-2.jpg)
/qaP103636946-2.jpg)
/pwP111254932-1.jpg)
/P102088500-1.jpg)
/azP103463395-1.jpg)

/qvP101003967-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Lalu%20Lintas/Rambu%20-%20Rambu%20Jalan/Non%20Brand%20Segitiga%20Pengaman/P102234600-1.jpg)
/o5P111073869-1.jpg)

/riP110871990-1.jpg)
/1kP111637056-1.jpg)
/dkP108531488-1.jpg)
/P102088487-1.jpg)
/2qP106330098-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)